| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-327212170 Herst.-Nr.: 2087 EAN/GTIN: 4003630124364 |
| |
|
| | |
| Soennecken Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 90g/m² natronbraun 250 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandtasche | Format: | DIN C4 | Maße: | 229 x 324 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit Selbstklebung | Fenster vorhanden: | Ja | Grammatur: | 90 g/m² | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | Farbe: | natronbraun | Packungsmenge: | 250 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 weiß hk 90g mit fenster, briefumschlag c4, briefumschlag c4 br, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 10,00* | € 14,57* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,25* | € 14,68* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,66* | € 36,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,041* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|