| |
|
| Artikel-Nr.: 537-818105 Herst.-Nr.: 2868-9005 EAN/GTIN: 4260168332702 |
| |
|
| | |
| CHEST Funkgeräte-Harnisch Das CHEST Funkgeräte-Harnisch von TEE-UU ist ein kompaktes, modular anpassbares Harnisch für vielfältige Anwendungsgebiete. Besonders geeignet ist die Halterung für bis zu 2 Funkgeräte oder alternative Einsatzmittel wie z. B. eine Knickkopflampe oder ein Mobiltelefon. In der Grundausstattung verfügt das CHEST über eine variabel anpassbare Gerätehalterung und ein Dokumentenfach. Dank der integrierten Haltschlaufe kann individuell ein zweites Gerät ergänzt werden, z.B. mit dem DIGI oder TOOL Holster. Das CHEST Funkgeräte-Harnisch überzeugt mit einer atmungsaktiven Polsterung, kompakten BAuform und elastischen, frei einstellbaren Trageriemen. Für einen hohen Tragekomfort bei längeren Einsätzen. Produktinformationen zum Chest Funkgeräte-Harnisch - Farbe: schwarz
- Größe (B x H x T): 19,5 x 21,5 x 4,0 cm
- Gewicht: 192 g
- Material: 1200D Polyester und 3D Mash, nicht flammfest
- Kompakt und bequem durch komprimierte, atmungsaktive Bauweise
- Schlaufe für verschiedene Holster je nach Bedarf
- Individuell größenanpassbare Gerätehalterung
Ausstattung zum Chest Funkgeräte-Harnisch - Größenanpassbare Gerätehalterung
- Halteschlaufe für zusätzliches TEE-UU Holster
- Dokumententasche mit Reißverschluss
- Atmungsaktive Polsterung
- Elastische, individuell einstellbare Trageriemen
Lieferumfang: Harnisch ohne weiteres oder bebildertes Zubehör |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Harnisch, Chest, Chest-Harnisch, Chest Funkgerätehalter, Schutzausrüstung, Holster, TEE-UU, Funkgeräte Harnisch, Feuerwehr, Rettungsdienst, Feuerwache, Jugendfeuerwehr, Feuerwehreinsatz, RND |
| | |
| |