Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beiersdorf Hansaplast Sensitive 3XL 10 x 15 cm 5 Wundauflagen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-809113
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     48336
EAN/GTIN:
     4005800278860
Suchbegriffe:
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
Sensitivpflaster
hypoallergene pflaster

Hansaplast Sensitive 3XL

Das sterile Wundpflaster eignet sich zum Schutz von mittelgroßen bis großen Wunden oder auch nach kleineren operativen Eingriffen zur Wundversorgung. Der sterile Wundverband ist hautfreundlich und kann schmerzlos entfernt werden.

Produktinformaionen zum Wundpflaster

  • 5 Wundauflagen 3XL 10 x 15 cm
  • Wundauflagen nehmen zuverlässig Wundexsudat auf
  • Wunden werden durch Wundpolster geschützt
  • Hoher Tragekomfort und kein Verkleben mit der Wunde
  • Hautfreundlich und atmungsaktiv
  • Latexfrei



    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    3XL
    PZN:
    16760084
    Weitere Suchbegriffe: Wundpflaster, Pflaster, Wundauflage, Heftpflaster
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,05*
      
    Preis gilt ab 7.500 Packungen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Packung
    ab 40 Packungen
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Packung
    ab 50 Packungen
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Packung
    ab 60 Packungen
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Packung
    ab 80 Packungen
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Packung
    ab 7500 Packungen
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Packung
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B. Braun
    2005-1
    ab € 10,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.