Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beiersdorf Hansaplast Kinderpflaster Sensitive KIDS 1 m x 6 cm KIDS-Pflaster sensitive


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-809101
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     48782
EAN/GTIN:
     4005800278525
Suchbegriffe:
Kinder Pflaster
Kinderpflaster
Pflaster für Kinder
Hypoallergene Pflaster

Hansaplast Kinderpflaster Sensitive KIDS

Hansaplast Sensitive Kids-Pflaster sind sehr hautfreundlich und eignen sich zur Abdeckung aller Arten kleinerer Wunden. Der hypoallergene Wundschutz ist besonders für empfindliche Kinderhaut geeignet.

Produktinformationen zu Sensitive KIDS-Pflaster

  • 10 Stück á 10 x 6 cm
  • Meterware die auf ideale Größe zugeschnitten werden kann
  • Antihaftbeschichtetes Wundkissen welches schützt und polstert
  • Mit niedlichen Tiermotiven zur Ablenkung während der Wundbehandlung
  • Das Hansaplast Bacteria Shield schützt vor Schmutz und 99 % der Bakterien.
  • Latexfrei und schmerzlos zu entfernen
  • Weiches und atmungsaktives Material und die Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt
    Weitere Informationen:
    Maße:
    10 x 6 cm
    PZN:
    16759230
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,31*
      
    Preis gilt ab 7.500 Packungen
    1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,331* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Packung
    ab 40 Packungen
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Packung
    ab 50 Packungen
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Packung
    ab 60 Packungen
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Packung
    ab 80 Packungen
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Packung
    ab 7500 Packungen
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Packung
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B. Braun
    2005-1
    ab € 10,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.