Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beiersdorf Hansaplast Finger Kohäsive Bandage blau 5 m x 2,5 cm Pflasterstreifen mit Wundauflage


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-809098
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     48654
EAN/GTIN:
     4005800281341
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
Pflaster-Strips
Beiersdorf Hansaplast Selbsthaftender Fingerverband

Dieser elastische Verband dient der Fixierung von Wundauflagen und ist extra flexibel und angenehm zu tragen. Der Verband lässt sich unkompliziert und passgenau per Hand abreißen und haftet auf sich selbst.
  • schnell und einfach anzulegen
  • auch bei schwitzenden Fingern fester Halt
  • wasserabweisend, atmungsaktiv und HACCP-geeignet
  • Fingerpflaster ideal zur Versorung kleiner Wunden in Küche, Hobby- und Heimwerkerbereich
  • Material latexfrei und extra hautfreundlich 
  • Entfernung ohne Rückstände
  • Abmessungen des Fingerverbandes 5mx2,5cm
  • Farbe blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
PZN:
16703229
Weitere Suchbegriffe: Pflasterstreifen, pflaster-strips elastisch, pflaster strips, beiersdorf pflasterstreifen, Klebebinde, Fingerbinde, Fingerpflaster, Notfallverband, Erste-Hilfe-Pflaster, Pflasterrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 0,494* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,41*
€ 5,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
2005-1
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.