| |
|
| Artikel-Nr.: 537-809044 Herst.-Nr.: 1861 EAN/GTIN: 4005800278402 |
| | |
|
| | |
| Hansaplast Sprühpflaster - Transparenter SchutzDas wasserfeste und atmungsaktive Sprühpflaster wirkt sofort gegen Bakterien. - Hansaplast Sprühpflaster bietet bequemen und transparenten Wundschutz und ist ideal für unterwegs
- einfache Ein-Hand-Anwendung lässt das Auftragen auch auf schwierigen und schwer zugänglichen Stellen zu
- Sprühpflaster sollte nur auf kleinen Schnitt- und Schürfwunden aufgebracht werden; nicht für infizierte, tiefe oder Sekret absondernde große Wunden und Verbrennungen anwenden!
- wasserfestes und atmungsaktives Pflasterspray
- komfortabel und unsichtbar, flexibel wie eine zweite Haut
- Inhaltsstoffe: Acrylic copolymer, polyurethane polymer, ethanol, water, dimethylether
- Gefahrenhinweise: extrem entzündbares Aerosol, Behälter steht unter Druck, kann bei Erwärmung bersten; vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen
- das Produkt ist nicht hautreizend; nach Augenkontakt mehrere Minuten bei geöffneten Lidspalt unter fließendem Wasser spülen, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen
- eine Sprühdose mit Volumen 32,5ml ist ausreichend für für ca. 50 Anwendungen
Weitere Informationen: | | PZN: | 16762396 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wundversorgung, Erste-Hilfe-Pflaster, Flüssigpflaster |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 5,59* | € 8,77* | | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 11,31* | € 17,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 12,26* | € 18,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 32,5 Milliliter (ab € 0,172* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|