Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beiersdorf Hansaplast Classic Pflaster 1 m x 6 cm Pflasterstreifen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-809029
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     01145
EAN/GTIN:
     4005800278549
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
pflaster-schnellverband 1m x 8cm

Hansaplast Classic Pflaster

Das Hansaplast Classic Pflaster ist für jede Art von Wunde oder kleinerer Verletzung geeignet. Die Wundauflage verklebt nicht, sie schützt und polstert die Wunde vor äußeren Einflüssen wie Schmutz und Bakterien. Dank der starken Klebkraft haftet das Pflaster zuverlässig auf der Haut.

Produktinformationen zu Hansaplast Classic Pflaster

  • 10 Streifen à 10 x 6 cm
  • Widerstandsfähig und atmungsaktiv
  • Nicht verklebende Wundauflage
  • Starke Klebkraft
  • Schutz vor Schmutz und Bakterien
  • Individuell zuschneidbar
  • Latexfrei
Weitere Informationen:
Maße:
1 m x 6 cm
Inhalt:
10 Streifen
PZN:
16744903
Weitere Suchbegriffe: pflaster schnellverband, Wundversorgungspflaster, Notfallverband, Erste-Hilfe-Pflaster, Notfallausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,89*
Lager 537
1
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 3,58*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 58,44*
€ 72,66*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,15*
€ 87,77*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,58*
€ 4,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2001008
ab € 2,26*
Zubehör
B. Braun
2005-1
ab € 10,85*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.