| |
|
| Artikel-Nr.: 537-809012 Herst.-Nr.: 48699 EAN/GTIN: 4005800183911 |
| |
|
| | |
| Hansaplast Sensitive Das besonders hautfreundliche Wundpflaster eignet sich für alle Arten von kleineren Wunden und Verletzungen. Es lässt sich schmerzlos entfernen Die Wunde wird durch eine gepolsterte und nicht verklebende Wundauflage geschützt.
Produktinformationen zum Wundpflaster - 1 Streifen 5 m x 8 cm
- Zuschneidbar
- Wunde reinigen - Wunde schützen - Wunde heilen
- Besonders hautfreundliches Material
- Atmungsaktiv
- Hypoallergen und latexfrei
- Starke Klebekraft und sicherer Halt
Weitere Informationen: | | Maße: | 5 m x 8 cm | Inhalt: | 1 Streifen | Farbe: | weiß | PZN: | 13576687 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensitivpflaster, Pflaster-Schnellverband, Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, pflaster-schnellverband 5m x 8cm, hypoallergene pflaster, beiersdorf pflasterstreifen, Rollenpflaster, Wundverband, Pflasterrolle, Schürfwundenpflaster, Notfallausstattung, Praxispflaster, Erste-Hilfe-Pflaster |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,45* | € 19,43* | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 8,00* | ab € 35,24* | € 46,84* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | € 6,00* | ab € 33,25* | € 55,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,69* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|