Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beiersdorf Hansaplast Classic Großpackung 5 m x 4 cm Pflaster-Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-809001
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     48688
EAN/GTIN:
     4005800183829
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
pflaster-schnellverband 5m x 8cm

Hansaplast Classic Großpackung

Das Hansaplast Classic Pflaster ist zur schnellen Versorgung von kleinen oberflächlichen Wunden wie Schnitt- und Schürfwunden geeignet. Die Meterware lässt sich individuell zuschneiden. Für einen langen und festen Sitz des Pflasters sorgt die extra starke Klebkraft.

Produktinformationen zu Hansaplast Classic Großpackung

  • 1 Stück 5 m x 4 cm
  • Meterware
  • Textiler Wundschnellverband
  • Atmungsaktives Material
  • Starke Klebkraft
  • Individuell zuschneidbar
  • Viskoseträger mit Vlieswundauflage
  • Latexfrei
  • Geeignet für Arztpraxen, Pflegedienste und Großbetriebe
Weitere Informationen:
Maße:
5 m x 4 cm
Inhalt:
1 Rolle
PZN:
07577553
Weitere Suchbegriffe: pflaster schnellverband, Wundversorgungspflaster, Notfallverband, Erste-Hilfe-Pflaster, Notfallausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 1,12* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,24*
€ 11,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
2005-1
ab € 10,85*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.