| |
|
| Artikel-Nr.: 537-800302 Herst.-Nr.: SE-097-ME10-G01 EAN/GTIN: 5900516691882 |
| |
|
| | |
| seni® Optima Super medium Die seni® Optima Super ist eine atmungsaktive Vorlage mit Hüftbund für Frauen und Männer mit mittlerer Blasenschwäche. Auf der Außenseite des Produktes befindet sich ein Nässeindikator, der über den Wechselbedarf informiert. Produktinformationen zu seni® Optima Super
- Größe M, BU 70 - 105 cm, 10 Stück/Pack
- Für Damen und Herren
- Ideale Anpassung an den Körper dank dem regulierbaren Hüftbund sowie der elastischen Vorder- und Rückenseite
- Schnelle Aufnahme der Flüssigkeit und Minimierung von unangenehmen Gerüchen dank ODOUR STOP
- Sicherheit durch seitlichem Auslaufschutz
- gesunde Haut dank der atmungsaktiven Außenschicht
- einfaches Anlegen des Produktes ohne Hilfe dank der besonderen Konstruktion
- AIR - Atmungsaktiv
- Ohne Latexelemente
- Extra Dry System
- Dermatologisch getestet
- Flüssigkeitsabweisende Auslaufsperre
- Weich und sanft
Weitere Informationen: | | Größe: | M | Stück: | 10 | PZN: | 14299959 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen, Inkontinenzbedarf, Inkontinenzvorlagen, Inkontinenten-Hygiene, Inkontinenzmaterial, Windelhose, Windeln, Netzhose, MoliMed, MoliForm, MoliNea, MoliPants, MoliCare |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,87* | € 9,62* | | | | | | 10 Tage | | | 8 | | € 6,50* | ab € 7,51* | € 10,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,587* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|