| |
|
| Artikel-Nr.: 537-800257 Herst.-Nr.: SE-092-XL02-MB3 EAN/GTIN: 5900516696696 |
| |
|
| | |
| SENI Fix Comfort Man black extra large Die Höschen SENI Fix Comfort sind geeignet zur Fixierung von Inkontinenzvorlagen San SENI sowie Vliesvorlagen SENI V und sind aus einem dichten und besonders weichen Material. - Ein männliches, ansprechendes Design
- Eine optimale Anpassung an den Körper
- Hoher Tragekomfort durch angenehm breitem Hüftbund
- Mimimierung des Allergierisikos da latexfrei
- Zum mehrmaligen Gebrauch geeignet
- Waschbar bei 60°C
- Material: Polyester (97%),Elastane (3%)
- Größe: extra large
- Farbe: black
- Taillenumfang: 80 - 130 cm
- Inhalt: 2 Stück
Achtung! Kein Inkontinenzprodukt, nur zur Fixierung geeignet. Weitere Informationen: | | Größe: | extra large | PZN: | 13781341 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, Inkontinenteinlagen, Inkontinenz Einlagen, Inkontinenz Formeinlagen, Inkontinenz Vorlagen, Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen männer, inkontinenz einlagen, fixierhosen xl, Inkontinenzmaterial, Windelhosen, Pants, Inkontinenzhosen, Inkontinenzbedarf, Slip, Inkontinenzslip |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 4,76* | € 7,93* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 6,14* | € 10,14* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,88* | € 11,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,38* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|