| |
|
| Artikel-Nr.: 537-800169 Herst.-Nr.: SE-092-ME05-003 EAN/GTIN: 5900516694906 |
| |
|
| | |
| SENI Fix Comfort Medium - Netzhose Die Höschen SENI Fix Comfort sind geeignet zur Fixierung von Inkontinenzvorlagen San SENI sowie Vliesvorlagen SENI V und sind aus einem dichten und besonders weichen Material. - Schutz der Haut vor Reizung durch Seitennähte auf der Außenseite
- optimale Körperanpassung
- keine Latexelemente und so ein minimiertes Allergierisiko
- zum mehrmaligen Gebrauch geeignet
- waschbar
- Größe: medium
- Taillenumfang: 70 - 110 cm
- Inhalt: 5 Stück
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. M | PZN: | 10791020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, Inkontinenteinlagen, Inkontinenz Einlagen, Inkontinenz Formeinlagen, Inkontinenz Vorlagen, Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, fixierhosen m, inkontinenz einlagen, Inkontinenzmaterial, Windelhosen, Pants, Inkontinenzhosen, Inkontinenzbedarf, Slip, Inkontinenzslip |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,39* | € 6,40* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,14* | € 7,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,828* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|