| |
|
| Artikel-Nr.: 537-800084 Herst.-Nr.: BB-054-JX18-010 EAN/GTIN: 5900516601218 |
| |
|
| | |
| TZMO Bella Happy Babywindeln - Junior extra Bella Happy Babywindeln Junior sind für Kinder mit einem Körpergewicht von 16+ kg. Die farbigen Motive auf der Windel helfen bei der Entwicklung des kindlichen Vorstellungsvermögens. - Atmungsaktive Außenschicht
- Für emfindliche Babyhaut
- Das 3D Flexi System garantiert Ihrem Baby volle Bewegungsfreiheit, eine perfekte Anpassung an den Körper und einen zuverlässigen Schutz
- Erhöhter Auslaufschutz und Tragekomfort durch elastische Bündchen an beiden Seiten
- Flüssigkeit wird schnell aufgenommen und auf gesamte Fläche verteilt, dank des speziellen Magic Green-Vlies
- Wiederverschließbare Klettverschlüsse
- Latexfrei
- Chlorfrei
- Größe: 6
- Gewicht: 16+ kg
- Inhalt: 18 Windeln
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. 6 | PZN: | 15210269 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: baby windel, Kinderwindeln, Babywindeln, Windeln, Windelhosen, Windelslips, Seni, Inkontinenzmaterial, Inkontinenzbedarf, Frühchenwindeln |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 6,50* | ab € 7,20* | € 10,33* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,95* | € 11,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 21 Stück (ab € 0,33096* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|