| |
|
| Artikel-Nr.: 537-800080 Herst.-Nr.: BB-054-MI38-014 EAN/GTIN: 5900516600709 |
| |
|
| | |
| TZMO Bella Happy Babywindeln - Mini Bella Happy Babywindeln Mini sind für Babys mit einem Körpergewicht von 3 - 6 kg. Dank der farbigen, symmetrisch aufgedruckten Bildmotive auf der Vorderseite, kann die Windel garantiert richtig platziert werden. - Atmungsaktive Außenschicht
- Für emfindliche Babyhaut
- Weiches Premium Dry-Innenvlies nimmt Urin und Stuhl schnell auf und verhindert so Hautreizungen
- Erhöhter Auslaufschutz und Tragekomfort durch elastische Bündchen an beiden Seiten
- Wiederverschließbare Klettverschlüsse
- Laexfrei
- Chlorfrei
- Größe: 2
- Gewicht: 3 - 6 kg
- Inhalt: 38 Windeln
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. 2 | PZN: | 17368543 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: babywindeln 3-6 kg, baby windel, Kinderwindeln, Babywindeln, Windeln, Windelhosen, Windelslips, Seni, Inkontinenzmaterial, Inkontinenzbedarf, Frühchenwindeln |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,50* | € 12,31* | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | € 6,50* | ab € 9,50* | € 14,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 38 Stück (ab € 0,19737* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|