| |
|
| Artikel-Nr.: 537-800073 Herst.-Nr.: SE-981-SLIN-001 EAN/GTIN: 5900516690960 |
| |
|
| | |
| Schutzservietten für die Pflege Die Seni® Care Schutzservietten sind ein Helfer für eine saubere Nahrungsaufnahme bei Pflegebedürftige. Die Kleidung und die Bettwäsche werden geschützt und sie bieten Schutz bei der Gesichtpflege oder Rasur.
Produktinformationen zu den Schutzlätzchen - 100 Schutzservietten zum Einmalgebrauch
- Maße 60 x 40 cm
- Für Sauberkeit und Hygiene
- Esslatz aus reißfestem Zellstofftissue und Folie
- Mit Bindelaschen zur Fixierung
- Umlegbare Auffangtasche im unteren Bereich
- Kann nach dem Essen als Mundserviette genutzt werden
Weitere Informationen: | | Größe: | 40 x 60 cm | Farbe: | weiß | Stück: | 100 | PZN: | 00603974 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,42* | € 20,88* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 17,84* | € 26,08* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 25,16* | € 35,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1784* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|