Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löffler Fungo 2 ergonomischer Hocker Kunstleder kobalt Sitzhocker für Büro oder zu Hause


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-785094/045
Hersteller:
     LÖFFLER
Herst.-Nr.:
     FU 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Hocker Wartebereich

FUNGO 2 Bürohocker

Die FUNGO 2 Bürohocker von Löffler GmbH sind farbenfrohe und ergonomische Sitzhocker, die mit ihrem stilvollen und frischen Design zum echten Hingucker fürs Büro werden. Der Fungo Sitzhocker ähnelt in seiner Funktion einem Sitzball, mit festem Stand. Dadurch kann während des aktiven Sitzens die Rückenmuskulatur gestärkt werden. Der Allrounder für Büro oder zu Hause - sorgt für Spaß und Entspannung. Den Fungo Hocker gibt es noch in vielen weiteren Farben.

Produktinformationen zum FUNGO Hocker

  • Bürohocker Fungo
  • Holz-Metall-Gestell mit Polyurethan geschäumt
  • Bezugsstoffe nicht verklebt
  • Bezugsmaterial: Kunstleder
  • Bezugsfarbe: X64 kobalt
  • Sitzfläche: Ø 380 mm
  • Sitzhöhe: 460 mm
Materialeigenschaften zum FUNGO Kunstlederbezug
  • Zusammensetzung: 86 % PVC, 14 % Baumwolle
  • Stärke: 1,0 ± 0,1 mm
  • lange Haltbarkeit
  • UV-beständig
  • Schweiß-, urin- und speichelbeständig
  • Wasserdicht und salzwasserbeständig
  • Reißfest
  • Hautverträglich
  • Scheuerfestigkeit: DIN EN ISO 13934-1 BS 5690 > 150.000
  • Lichtechtheit: 6
  • Feuersicherung: DIN 75200, B1-AT, FMVSS 302, DIN EN 1021/1-2, BS 5852/1-2, NFP 92-503
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    kobalt
    Weitere Suchbegriffe: Lounge-Hocker, Sitzhocker Lounge, bürohocker löffler, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker kunstleder, Fungo, Fungo-Hocker, Fungo Hocker, Sitzhocker, Stoffhocker, Motivhocker, Sonnenblume, Fliegenpilz, Pilz, Fungo 2, Fungo Creative, Löffler Bürohocker, Löffler Sitzhocker
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 436,40*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 511,22*
    € 608,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 501,03*
    € 596,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 489,11*
    € 582,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 472,54*
    € 562,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 436,40*
    € 519,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.