Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löffler Fungo 2 ergonomischer Hocker Kunstleder schwarz Sitzhocker für Büro oder zu Hause


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-785094/041
Hersteller:
     LÖFFLER
Herst.-Nr.:
     FU 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Hocker Wartebereich

FUNGO 2 Bürohocker

Die FUNGO 2 Bürohocker von Löffler GmbH sind farbenfrohe und ergonomische Sitzhocker, die mit ihrem stilvollen und frischen Design zum echten Hingucker fürs Büro werden. Der Fungo Sitzhocker ähnelt in seiner Funktion einem Sitzball, mit festem Stand. Dadurch kann während des aktiven Sitzens die Rückenmuskulatur gestärkt werden. Der Allrounder für Büro oder zu Hause - sorgt für Spaß und Entspannung. Den Fungo Hocker gibt es noch in vielen weiteren Farben.

Produktinformationen zum FUNGO Hocker

  • Bürohocker Fungo
  • Holz-Metall-Gestell mit Polyurethan geschäumt
  • Bezugsstoffe nicht verklebt
  • Bezugsmaterial: Kunstleder
  • Bezugsfarbe: Y53 schwarz
  • Sitzfläche: Ø 380 mm
  • Sitzhöhe: 460 mm
Materialeigenschaften zum FUNGO Kunstlederbezug
  • Zusammensetzung: 86 % PVC, 14 % Baumwolle
  • Stärke: 1,0 ± 0,1 mm
  • lange Haltbarkeit
  • UV-beständig
  • Schweiß-, urin- und speichelbeständig
  • Wasserdicht und salzwasserbeständig
  • Reißfest
  • Hautverträglich
  • Scheuerfestigkeit: DIN EN ISO 13934-1 BS 5690 > 150.000
  • Lichtechtheit: 6
  • Feuersicherung: DIN 75200, B1-AT, FMVSS 302, DIN EN 1021/1-2, BS 5852/1-2, NFP 92-503
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Lounge-Hocker, Sitzhocker Lounge, bürohocker löffler, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker kunstleder, Fungo, Fungo-Hocker, Fungo Hocker, Sitzhocker, Stoffhocker, Motivhocker, Sonnenblume, Fliegenpilz, Pilz, Fungo 2, Fungo Creative, Löffler Bürohocker, Löffler Sitzhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,19*
€ 609,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,00*
€ 597,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,02*
€ 583,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,21*
€ 563,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,78*
€ 519,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.