Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova TheraBand Übungsband stark 2,50 m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753558/grün
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     206G
EAN/GTIN:
     4250367920169
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

bodhi TheraBand Übungsband

Das TheraBand ist ein vielseitig verwendbares Übungsband, welches gerne in der Rehabilitation, Physiotherapien und für Fitnessübungen eingesetzt wird. Leicht transportabel ist es auch der optimale Begleiter auf Reisen und im Büro.

Produktinformationen zum TheraBand

  • 1 TheraBand grün
  • Widerstandsstufe stark
  • L/B 250 x 12,5 cm
  • Material Latex
  • Lieferumfang: 1 Thera-Band + 1 Leaflet mit 7 Übungen für das Training von verschiedenen Muskelgruppen
  • Bitte beachten Sie die Nutzungs- und Pflegehinweise!


Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ausführung:
stark
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, bodyband grün, bodyband, bodyband stark, bodhi, Bodynova, Theraband, Latexband, Fitnessband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 3,452* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
22014
ab € 3,83*
Zubehör
TheraBand
22125
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.