Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Bambus Massage Set 11-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-753553
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     BMS11
EAN/GTIN:
     4250367918555
Suchbegriffe:
Massagezubehör
Physiotherapie
Physiotherapiezubehör
Bambus

Bambus Massage Set 11-teilig

Bei der Ganzkörpermassage mit den Bambus Massagestäben kommen - je nach Körperstelle und Beschwerden - Stäbe verschiedener Länge und Dicke zum Einsatz. Dabei werden tiefe, muskuläre Verspannungen gelöst, die Durchblutung aktiviert und die Beweglichkeit gefördert. Während die großen Stäbe eher großflächig eingesetzt werden, lassen sich mit den kleineren Bambusstäben auch lokale, tiefe Verhärtungen der Muskulatur und des Bindegewebe gezielt behandeln.

Produktinformationen

  • Kraftschonendes Arbeiten
  • Entlastung der Hände, Daumen und Finger
  • Reinigung mit einem milden Desinfektionsmittel
  • Nach Bedarf mit ein wenig Pflanzenöl einreiben
  • Material: Bambus-Holz (massiv, lackiert)
  • Lieferumfang: 11 Bambusstäbe + 1 schwarze Baumwolltasche
Das 11-teilige Set besteht aus:
  • 1 x 55 cm lang, Ø 3 cm (Rundstab)
  • 2 x 50 cm lang, Ø 1,5 cm (Rundstab)
  • 1 x 40 cm lang, Ø 3 cm (Rundstab)
  • 2 x 15 cm lang, Ø 3 cm (Rundstab)
  • 2 x 17 cm lang, Ø 1,5 cm (Rundstab)
  • 1 x 55 cm lang, 3 cm breit, 1,5 cm hoch (Halbrundstab)
  • 2 x 12 cm lang, 3 cm breit, 1,5 cm hoch (Halbrundstab)
Weitere Suchbegriffe: Bodynova, Trendy, Claptzu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,77*
€ 47,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,52*
€ 44,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,24*
€ 41,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,02*
€ 40,48
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,20*
€ 39,51
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,15*
€ 33,50
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.