| |
|
| Artikel-Nr.: 537-753461/petrol Herst.-Nr.: 896MP EAN/GTIN: 4250367917992 |
| |
|
| | |
| Design Yogamatte Ob als praktische Alignment-Hilfe oder einfach als modischer Akzent - die fröhlichen Designs der Leela Collection Yogamatten bringen Farbe in deine Yoga Praxis. Unsere Leela Yogamatte ist eine Allround-Yogamatte aus PVC mit griffiger Noppenstruktur. Die Oberfläche ist auf beiden Seiten rutschfest, dehnbar sowie schockabsorbierend. Produktinformationen zur Yogamatte - 1 Matte petrol Motiv Mandala
- Zuverlässige Unterlage für alle Yoga- oder Gymnastikübungen
- L/B 183 x 60 cm
- Stärke: 4,5 mm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Erst nach mehrmaliger Nutzung Entfaltung der vollen Rutschfestigkeit
- Griffigkeit von PVC-Yogamatten durch Feuchtigkeit oder Schweiß vermindert
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mandala | Farbe: | petrol |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Bodynova, Leela, Grip, Yogazubehör, Yogabedarf, Yogamaterial, Antirutschmatte, Trendy |
| | |
| |