Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Dosierflasche mit Dosierpumpe 250ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753305
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     PEP
EAN/GTIN:
     4250367930151
Suchbegriffe:
Dosierpumpe für Flaschen
Pumpspender für Flaschen
dosierpumpe für flaschen 250 ml
dosierpumpe für flaschen

Rundflasche mit Dosierpumpe

Praktische Dosierflasche für kleinere Mengen Massageöl für unterwegs zum Befüllen aus größeren Gebinden. Mit Hilfe der dosierflasche können Sie das Massageöl bedarfsgerecht dosieren und überall mithinnehmen.

Produktinformation

  • Material: PE
  • Rundflasche mit Dosierpumpe
  • Lieferung ohne Füllung
  • Füllung 250 ml
  • Maße Boden - Flaschenhals: 12,5 cm
  • Maße Boden - Dosierpume: 17,5 cm
  • Durchmesser: 5,2 cm
  • Nicht für Flaschenwärmer geeignet
Hinweis

Diese Flasche ist nicht für die Verwendung in einem Flaschenwärmer geeignet. Sie kann sich sonst verformen.

Weitere Suchbegriffe: Massagelotion, Massageöl, Ersatzflasche, Nachfüllflasche, Spenderflasche, Dosierflasche, Massagezubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,22*
€ 5,02
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
reer
3310
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.