Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Yogablock Asana Brick XXL olivgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753198/olive
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     ykxxlg
EAN/GTIN:
     4250367904022
Suchbegriffe:
Yogablöcke
bodynova yogablock
yogablöcke

Yoga Klotz ASANA XXL

Bei dem ASANA BRICK XXL handelt es sich um einen extra großen Yoga Block aus EVA-Hartschaum. Der Block ist ein leichtes und hochfestes, professionelles Yoga-Hilfsmittel für verschiedene Yoga-Übungen, vor allem stehende Yogahaltungen.

Produktinformation

  • Größe: 228 mm x 150 mm x 90 mm
  • Gewicht: 300 g
  • Farbe: olivgrün
  • Material: EVA-Schaum
Weitere Informationen:
Farbe:
olivgrün
Weitere Suchbegriffe: Hartschaumblock, Lagerungsmaterial, Yogablock, Yogabedarf, Therapieblock, Sitzunterlage, Trainingstherapiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodynova
rmkldm
ab € 35,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.