Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Yogamatten-Tragegurt lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753189/lila
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     915sll
EAN/GTIN:
     4250367912225
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte violett

Yogamatten-Tragegurt

Leichter und robuster Tragegurt aus Nylon mit Klettverschlüssen. So kann die Matte über der Schulter getragen werden.

Produktinformation

  • Maschinenwaschbar 30° C
  • Farbe: lila
  • Für Yoga- und Gymnastikmatten mit Rollendurchmesser 10 - 15 cm
  • Nicht geeignet für Schurwoll-Yogamatten
Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.