Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Yoga Rug Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753181
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     997n
EAN/GTIN:
     4250367916131
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
bodynova gymnastikmatte
gymnastikmatte

Yoga Rug

Der Yoga Rub ist ein robuster Yoga-Teppich aus 100 % Baumwolle. Das Material ist fest und widerstandsfähig. Durch seine Saugfähigkeit eignet es sich sehr gut für aktive Yogastile wie Asthanga oder Hot Yoga, bei denen trotz viel Feuchtigkeit durch das Schwitzen eine rutschfeste Unterlage benötigt wird.

Produktinformation

  • Maße 66 x 200 cm
  • Gewicht ca. 2,4 kg
  • Farbe natur
  • Aus 100 % Baumwolle
  • Nur Handwäsche kalt und seperat


Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Rug, Yoga Futon, Bodenmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.