| |
|
| Artikel-Nr.: 537-753177/bordeaux Herst.-Nr.: yrawrlb EAN/GTIN: 4250367905609 |
| |
|
| | |
| Yogamatte Rishikesh Premium 80 XL
Die Rishikesh Pre 80 XL Yogamatte ist besonders dicht und schockabsorbierend. Die Matte eignet sich vor allem für die intensive Yogapraxis und Yogarichtungen, in denen ein besonders widerstandfähiges Material gefordert ist wi beim Ashtanga, Power oder Vinyasa Yoga. Sie bietet für große Menschen ausreichend Platz für eine voll entfaltete Praxis.
Produktinformation - Farbe: bordeaux
- Maße: 200 x 80 cm
- Stärke: 4,5 mm dick
- Gewicht: ca. 2,4 kg
- Material: PVC
- Mit zwei Gummi-Haltebändern
- Frei von Phtalaten und anderen giftigen Inhaltsstoffen
- Lieferform: 1 Stück
- Maschinenwaschbar bis max. 30 °C im Schonwaschgang und ohne Waschmittel
- Nicht schleudern oder in den Trockner geben
Weitere Informationen: | | Farbe: | bordeaux |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Sportmatte, Übungsmatte, Sportunterlage, Yogaunterlage, Fitnessmatte |
| | |
| |