| |
|
| Artikel-Nr.: 537-753174/bordeaux Herst.-Nr.: yrar EAN/GTIN: 4250367902769 |
| |
|
| | |
| Yogamatte Rishikesh Premium 60
Die Rishikesh Pre 60 Yogamatte ist besonders dicht und schockabsorbierend. Die Matte eignet sich vor allem für die intensive Yogapraxis und Yogarichtungen, in denen ein besonders widerstandfähiges Material gefordert ist wi beim Ashtanga, Power oder Vinyasa Yoga.
Produktinformation - Farbe: bordeaux
- Maße: 183 x 60 cm
- Stärke: 4,5 mm dick
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Material: PVC
- Mit zwei Gummi-Haltebändern
- Frei von Phtalaten und anderen giftigen Inhaltsstoffen
- Lieferform: 1 Stück
- Maschinenwaschbar bis max. 30 °C im Schonwaschgang und ohne Waschmittel
- Nicht schleudern oder in den Trockner geben
Weitere Informationen: | | Farbe: | bordeaux |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Sportmatte, Übungsmatte, Sportunterlage, Yogaunterlage, Fitnessmatte |
| | |
| |