Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Schurwoll-Yogamatte Surya 90 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-753173
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     SU90
EAN/GTIN:
     4250367916476
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte

Schurwoll-Yogamatte SURYA

Diese extra-dicke und kuschelige Schurwoll-Yogamatte (Hochflor, 1500 g / m²) aus 100 % Schafschurwolle ohne Umsäumung  bietet eine besonders weiche und gut isolierende Wohlfühl-Unterlage. Besonders bei Übungen im Sitzen und im Liegen schützt sie vor Bodenkälte und vertieft durch das weiche Wollmaterial die Entspannung .

Produktinformation

  • Maße 90 x 200 cm
  • Gewicht 3,1 kg
  • Material Oberseite: 100 % Schafschurwolle (Hochflor, 1500 g/m²)
  • Material Unterseite: 50 % Naturlatex, 18 % PU und 32 % Acrylharz
  • Reinigung: kalt per Hand waschen
  • Selbstreinigeng, schmutzabweisend
  • Schwer entflammbar, langlebeig
Weitere Suchbegriffe: Schurwoll-Yogamatte, Hochflor, Bodenmatte, Yogateppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.