| |
|
| Artikel-Nr.: 537-753161/gruen Herst.-Nr.: 942ldg EAN/GTIN: 4250367912331 |
| |
|
| | |
| TPE Yogamatte LOTUS PRO Die umweltfreundliche Yogamatte Lotus Pro hat eine einzigartig weiche und griffige Oberflächenstruktur. Unter- und Oberseite sind verschiedenfarbig abgesetzt mit unterschiedlichen Mustern. Produktinformationen zur Yogamatte - 1 TPE Yogamatte LOTUS PRO dunkelgrün/grün
- Komfortable Yogamatte auch für Pilates und Gymnastik geeignet
- Weiche und griffige Oberflächenstruktur
- Umweltfreundliches TPE (Thermoplastischer Elastomere-Schaum), 100% recyclebar
- Frei von Latex, Kautschuk und PVC und für Allergiker geeignet
- L/B/H 183 cm x 60 cm x 6 mm
- Gewicht ca. 1,1 kg
- Abwaschbar mit feuchten Tuch, direktes Sonnenlicht vermeiden
- Hinweis: Stets mit der Unterseite nach innen einrollen, um Knicke auf der Oberseite zu vermeiden!
- Mechanische Einwirkungen wie Schleifspuren der Fersen, scharfe Fingernägel oder Stöße können Schäden auf der Mattenoberfläche hinterlassen. Hierbei handelt es sich nicht um Fertigungs- oder Materialfehler.
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sportmatte, Übungsmatte, Sportunterlage, Yogaunterlage, Fitnessmatte |
| | |
| |