| |
|
| Artikel-Nr.: 537-753042 Herst.-Nr.: 996RT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Yogamatte ASANA
ASANA Yogamat ist die klassische "Sticky Mat" für Einsteiger. Rutschfeste, griffige und dehnbar Oberflächen bieten zuverlässigen Komfort.
Produktinformationen zur Yogamatte
- 1 Yogamatte ASANA rose tan
- Aus PVC mit Noppenstruktur
- Yogamatte für Einsteiger
- Oberflächen rutschfest beidseitig, griffig, dehnbar und schockabsorbierend
- Zuverlässiger Komfort bei Übungen
- Empfohlen für den privaten Gebrauch
- L/B 183 x 60 cm
- Stärke 4,5 mm
- Gewicht 1,4 kg
- Maschinenwaschbar bis 30 °C
- Bitte Pflegehinweise beachten
Weitere Informationen: | | Farbe: | rose tan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Sportmatte, Übungsmatte, Sportunterlage, Yogaunterlage, Fitnessmatte |
| | |
| |