Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Yogamatte Asana mango


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753040
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     996MY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte

Yogamatte ASANA

ASANA Yogamat ist die klassische "Sticky Mat" für Einsteiger. Rutschfeste, griffige und dehnbar Oberflächen bieten zuverlässigen Komfort.

Produktinformationen zur Yogamatte

  • 1 Yogamatte ASANA mango
  • Aus PVC mit Noppenstruktur
  • Yogamatte für Einsteiger
  • Oberflächen rutschfest beidseitig, griffig, dehnbar und schockabsorbierend
  • Zuverlässiger Komfort bei Übungen
  • Empfohlen für den privaten Gebrauch
  • L/B 183 x 60 cm
  • Stärke 4,5 mm
  • Gewicht 1,4 kg
  • Maschinenwaschbar bis 30 °C
  • Bitte Pflegehinweise beachten
Weitere Informationen:
Farbe:
mango
Weitere Suchbegriffe: Sportmatte, Übungsmatte, Sportunterlage, Yogaunterlage, Fitnessmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.