Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Yogablock Asana Brick schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753031
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     930sw
EAN/GTIN:
     4250367916384
Suchbegriffe:
Yogablöcke
yogablöcke

Yogablock ASANA BRICK

Der Yogablock ist ein praktisches Yoga Hilfsmittel aus EVA-Hartschaum. Dank seiner handlichen Größe wird er gerne zur Unterstützung in speziellen Asanas (Yoga Haltungen) verwendet.

Produktinformation

  • Farbe: schwarz
  • Vielseitig einsetzbares Yoga Hilfsmittel
  • Handliche Größe von 220 mm x 110 mm x 66 mm
  • Extrem leicht: ca. 200 g
  • Formstabiler EVA-Hartschaum (Ethylene-Vinyl-Acetat = Mossgummi)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hartschaumblock, Lagerungsmaterial, Yogablock, Yogabedarf, Therapieblock, Sitzunterlage, Trainingstherapiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodynova
rmkldm
€ 48,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.