|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-729210 Herst.-Nr.: HE-1002 EAN/GTIN: 0033149143574 |
| | |
|
|  |  |
 | BOSU Balance Pods Mit den mobilen Balance Pods müssen Sie auch im Urlaub oder im Büro nicht auf Ihr Balancetraining verzichten. Die kleinen BOSUs werden als instabile Unterlage für Hände und Füße genutzt und intensivieren so Übungen wie Squats, Liegestütze oder Pranks. Sie sind beidseitig nutzbar und bieten neben der komfortablen Oberseite eine genoppte Unterseite, die ein Wegrutschen auf glatten Untergründen verhindert. Produktinformationen zu BOSU Balance Pods - Kompakte Balancetrainer im 2er-Set
- Ideal für unterwegs, auf Reisen oder am Arbeitsplatz
- Beidseitig nutzbar für intensive Ganzkörper-Workouts
- Zum Training von Ausdauer, Kraft und Flexibilität
- Steigerung der Rumpfkraft und -stabilität
- Verbesserung von Gleichgewicht und Koordination
- Komfortable Oberseite für Hände und Füße
- Strukturierte Unterseite verhindert Verrutschen
- Maße jeweils 16,5 x 3,5 cm
- Gewicht jeweils ca. 500 g
- Maximal belastbar bis 136 kg
- Gefertigt aus Vinyl
- Frei von Phthalaten
- Kombinierbar mit einem BOSU Ballast Ball oder einem BOSU Balance Trainer
Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 2er-Set |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Balancierkugel, balancierkugel, Thera-Band, Handtrainer, Gewichtbälle, Bodytrainer, Gymnastikball, Pezzi-Ball, ABS-Power-Ball, Ballhalter, Ballschale, Ballkissen, Noppenring, Bodyroll, Aero-Step, Balance-Igel, Koosh-Ball, Handball |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 537 | |  | | 2 |  | € 5,50* | ab € 21,54* | € 28,33* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | | 2 |  | € 5,90* | ab € 21,99* | € 28,94* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 2 |  | € 6,29* | ab € 22,64* | € 29,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 56,66* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|