| |
|
| Artikel-Nr.: 537-728747 Herst.-Nr.: LA-5075 EAN/GTIN: 4260071638670 |
| | |
|
| | |
| Vitality Bioswing Vitality Bioswing von Ludwig Artzt ist ein propriozeptives Trainingsgerät zur Kräftigung der tiefliegenden Muskulatur. Das Wirkungsprinzip des Vitality Bioswing beruht auf der Stimulation von Muskeln durch Positionierung des Stabs und einem Wechsel der Körperhaltung und der Schwingungsebenen. Vier Gewichte und ein Frequenzregler am Vitality Bioswing bieten verschiedene Einstellmöglichkeiten für Sportler jedes Fitnesslevels, je nach dem individuellen Trainingsstand. Dämpfungselemente am Griff des Übungs-Gerätes Vitality Bioswing sorgen für eine Schonung der Gelenke. Produktinformationen zu Vitality Bioswing - Propriozeptives Trainingsgerät
- Trainiert die tiefliegenden Muskelgruppen
- Aus speziell getestetem High-Tech-Federstahl, der auch in der Automobilindustrie eingesetzt wird
- Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl, nahezu bruchfest und schwingelastisch
- Länge 150 cm
- Gewicht 611 g
- Maximale Schwungamplitude 50 cm
Anwendung und Funktionen des Vitality Bioswing - Für ein effektives Training, sowohl für Einsteiger als auch für ambitionierte Sportler
- Vielseitiges Trainingsgerät für Kraft- und Koordinationstraining in Therapie und Fitness
- Ganzkörpertraining durch neuromuskuläre Aktivierung der Bein-, Gesäß-, Hüft-, Brust-, Rücken-, Arm- und Schultermuskulatur
- Individuelle, stufenlose Einstellung des Schwungwiderstandes durch manuell verstellbare Frequenzregler und vier Gewichte (je weiter außen der Regler, desto einfacher die Übungsausführung)
- Stufenlose Einstellung der Belastungsintensität durch den Nutzer möglich von 3,2 bis 4,4 Hz
- Stimulation unterschiedlicher Körperbereiche durch ausgewählte Positionierung des Stabs in ein- und beidhändiger Fassart und dem Wechsel von definierten Körperhaltungen und Schwingungsebenen
- Stab reagiert weich auf Bewegungen durch Dämpfungselemente am Griff, punktuelle Belastung auf das Handgelenk und auf das Daumengelenk wird reduziert
- Verhinderung unkontrollierter Bewegungen des Stabs und Schläge auf die Muskulatur
In unserem Download-Bereich finden Sie eine Übungsanleitung. Weitere Trainingsvarianten finden Sie im Produktvideo. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vitalitiy, Vitality Sport, Vitality Sportartikel, Biostick, Schwung, schwingen, Stab, Gymnastik, Sport, Fitness, Kraftsport, Krafttraining, Fitnesstraining |
| | |
| |