Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TheraBand FlexBar schwer blau Übungsstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-728128
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     26132
EAN/GTIN:
     4260071631701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingertrainer
Handtrainer
thera-band handtrainer
fingertrainer

TheraBand FlexBar

Der griffige FlexBar von TheraBand ist ein flexibler Übungsstab zur Kräftigung und Rehabilitation der oberen Extremitäten. Verschiedene Halteübungen dienen der Verbesserung von Griffkraft, Mobilität und Geschicklichkeit. Mit seiner gerillten Oberfläche liegt der Stab optimal in der Hand. Die einfache Reinigung des FlexBar ermöglicht einen Gebrauch durch unterschiedliche Nutzer.

Produktinformationen zu TheraBand FlexBar

  • Stab mit schwerem Widerstand, blaue Farbkennzeichnung
  • Durchmesser 5,3 cm
  • Benötigter Kraftaufwand von 11,3 kg zum Biegen eines "U"
  • Länge 30 cm
  • Gefertigt aus Hartgummi
  • Einfach zu Reinigen mit feuchtem Tuch bzw. Wasser und Seife

Eine Beratung durch einen Arzt, Therapeuten oder Übungsleiter ist bei der Auswahl der Übungen mit dem TheraBand FlexBar anzuraten. Außerdem sollte der Übungsstab regelmäßig auf Beschädigungen zur Verletzungsvermeidung kontrolliert werden. Tauschen Sie das Übungsgerät bei einer Beschädigung aus.

Anwendungsbereiche des TheraBand Flexbar
  • Stärkung des Griffs
  • Kräftigung der Muskulatur in Händen, Handgelenken, Unterarmen und Schultern
  • Rehabilitation von Handgelenksverletzungen
  • Oszillation (neuromuskuläre, koordinative Übungen mit kleinen Schwingbewegungen)
  • Mobilisation von Gelenken und Weichteilen
  • Selbstmassage (beispielsweise bei Plantarfasziitis)

Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung.

Weitere Informationen:
Widerstand:
schwer
PZN:
00614127
Weitere Suchbegriffe: Gymnastikball, Pezziball, Massageball, Medizinball, Ballschalen, Stapelhilfen, Ballpumpe, Lederball, Rutonball, Thera-Band-Gewichtsball, Balltraining, Muskeltraining, Greiftraining
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,00*
€ 23,08*
3 Tage
150
€ 5,90*
ab € 16,53*
€ 23,67*
9 Tage
19
€ 6,29*
ab € 18,55*
€ 26,27*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TheraBand
26107
ab € 13,96*
Ähnlich
TheraBand
26131
ab € 14,21*
Ähnlich
TheraBand
26130
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.