| |
|
| Artikel-Nr.: 537-728111 Herst.-Nr.: 20832 EAN/GTIN: 4260071632265 |
| |
|
| | |
| TheraBand Loop Das einfache, vielseitige Loop von TheraBand eignet sich für zahlreiche Übungen der oberen und unteren Extremitäten sowie zur Steigerung von Kraft und Koordination im Rahmen des Resistance Trainings. Als geschlossenes Schlaufenband bietet das praktische Loop den Vorteil, dass keine Wicklung oder zusätzliches Zubehör beim Widerstandstraining benötigt wird. Darüber hinaus zeichnen sich die effektiven Loops analog zum TheraBand Übungsband durch den progressiven Widerstand aus. Ob zu Hause, im Park, auf Reisen oder im Büro - das flexible Resistance Band lässt sich leicht verstauen und für Ihr kleines Training zwischendurch mitnehmen. Produktinformationen zu TheraBand Loop - Schlaufe Ø 29 cm mit starkem Widerstand, farbcodiert grün
- Schlaufenmaß 45,5 cm
- Breite 7,6 cm
- Band mit starkem Widerstand ideal für Sport, Freizeit sowie fortgeschrittenes Reha- bzw. Präventionstraining
- Kombinierte Kraft- und Koordinationsübungen
- Training von Armen und Beinen
- Vielseitiges, effektives Trainingsgerät
- Klein, leicht und praktisch zum Mitnehmen
- Unterschiedliche Durchmesser verfügbar passend für die jeweiligen Übungen
- Hergestellt aus Latex
Weitere Informationen: | | Widerstand: | stark | Länge: | 45,5 cm | PZN: | 09177088 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fitnessbandschleife, Thera-Band, Thera-Band Dispenser, Handtrainer, Gewichtbälle, Bodytrainer, Gymnastikball, Pezzi-Ball, ABS-Power-Ball, Ballhalter, Ballschale, Ballkissen, Noppenring, Bodyroll, Aero-Step, Balance-Igel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,66* | € 14,04* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,97* | € 14,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|