| |
|
| Artikel-Nr.: 537-728044 Herst.-Nr.: 27921 EAN/GTIN: 4260071630759 |
| | |
|
| | |
| TheraBand Übungsband 2,5 m mit Tasche Das Original TheraBand Übungsband ist ein Klassiker für das Widerstandstraining zur Verbesserung von Kraft und Ausdauer. Mithilfe des elastischen Latexbandes wird ein vielseitiges Ganzkörpertraining auch auf kleinstem Raum ermöglicht. Das Fitnessband eignet sich mit seinen vielfältigen Übungsmöglichkeiten ideal für den Einsatz im Spitzen- und Breitensport sowie im Therapie- und Rehabilitationsbereich. Spezielles Merkmal der TheraBand Übungsbänder ist der progressive Widerstand. Dieser verläuft linear, dadurch steigt mit der Dehnung des Bandes der Kraftaufwand gleichmäßig an. Mithilfe der Reißverschlusstasche ist das Fitnessband geschützt vor UV-Licht und praktisch mitzunehmen. Produktinformationen zu TheraBand Übungsband 2,5 m mit Tasche - Band mit leichtem Widerstand, farbcodiert gelb
- Maße 2,5 m x 12,8 cm
- Ideale Trainingslänge
- Widerstandsstärke ideal für Senioren und Kinder
- Muskeltraining am ganzen Körper
- Muskelübergreifendes sowie isoliertes Training
- Widerstand bei 100 % Ausdehnung von 1,3 kg
- Hergestellt aus Naturlatex
- Inklusive Reißverschlusstasche (17 x 6 cm)
Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung. Weitere Informationen: | | Widerstand: | leicht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, thera-band leicht gelb, bodyband, elastikband leicht, Handtrainer, Gewichtbälle, Bodytrainer, Gymnastikball, Pezzi-Ball, ABS-Power-Ball, Ballhalter, Ballschale, Ballkissen, Noppenring, Bodyroll, Aero-Step, Balance-Igel, Koosh-Ball, Handball |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,47* | € 14,71* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,22* | € 15,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 11,11* | € 17,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 3,788* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|