Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TheraBand Übungsband 2er-Set Widerstandsband-Set 2 x 1,5 m extra stark, spezial stark


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-728036
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     20413
EAN/GTIN:
     4260071630674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitnessbänder im Set
fitnessbänder im set

TheraBand Übungsband Set 1,5 m

Das Original TheraBand Übungsband ist ein Klassiker für das Widerstandstraining zur Verbesserung von Kraft und Ausdauer. Die kurze 1,5 m-Variante ist dabei besonders gut zum Training von Armen und Beinen geeignet. Auch im Yoga oder Pilates wird das handliche Widerstandsband genutzt. Das 2er-Set beinhaltetet zwei Übungsbänder mit den Widerstandsstärken extra stark und spezial stark für das fortgeschrittene Krafttraining.

Produktinformationen zu TheraBand Übungsband Set 1,5 m

  • Set bestehend aus 2 Übungsbändern in unterschiedlichen Widerstandsstufen
  • Blaues Band mit extra starkem Widerstand - ideal für Männer und gut trainierte Frauen
  • Schwarzes Band mit spezial starkem Widerstand - ideal für gut trainierte Männer und sehr gut trainierte Frauen
  • Geeignet für anspruchsvolleres Kraft- und Athletiktraining
  • Maße je Band 1,5 m x 12,8 cm
  • Hergestellt aus Naturlatex

Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
schwer
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Thera-Band Dispenser, Handtrainer, Gewichtbälle, Bodytrainer, Gymnastikball, Pezzi-Ball, ABS-Power-Ball, Ballhalter, Ballschale, Ballkissen, Noppenring, Bodyroll, Aero-Step, Balance-Igel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,25*
€ 19,90*
4 Tage
14
€ 5,90*
ab € 12,46*
€ 20,59*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,90*
€ 23,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,12*
€ 22,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,16*
€ 20,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,26*
€ 19,35
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 16,24*
€ 19,33
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,67*
€ 18,65
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,25*
€ 15,77
pro Satz
1 Satz enthält 4,5 Meter (ab € 2,94445* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
M122
ab € 6,80*
Zubehör
TheraBand
22014
ab € 3,82*
Zubehör
TheraBand
22140
ab € 12,34*
Zubehör
TheraBand
22125
ab € 10,31*
Zubehör
TheraBand
22135
ab € 15,39*
Zubehör
Ludwig Artzt
LA-2020
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.