Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TheraBand Übungsband 45,5 m extra stark blau Widerstandsband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-728011
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     20150
EAN/GTIN:
     4260071630629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

TheraBand Übungsband

Das Original TheraBand Übungsband ist ein Klassiker für das Widerstandstraining zur Verbesserung von Kraft und Ausdauer. Mithilfe des elastischen Latexbandes wird ein vielseitiges Ganzkörpertraining auch auf kleinstem Raum ermöglicht. Das Fitnessband eignet sich mit seinen vielfältigen Übungsmöglichkeiten ideal für den Einsatz im Spitzen- und Breitensport sowie im Therapie- und Rehabilitationsbereich. Spezielles Merkmal der TheraBand Übungsbänder ist der progressive Widerstand. Dieser verläuft linear, dadurch steigt mit der Dehnung des Bandes der Kraftaufwand gleichmäßig an.

Produktinformationen zu TheraBand Übungsband

  • Rolle mit extra starkem Widerstand, blaue Farbcodierung
  • Maße 45,5 m x 12,8 cm
  • Band mit extra starkem Widerstand ideal für Männer und gut trainierte Frauen
  • Muskeltraining am ganzen Körper
  • Muskelübergreifendes sowie isoliertes Training
  • Länge je nach Wunsch zuschneidbar
  • Ideal auch für professionelle Einsatzbereiche
  • Widerstand bei 100 % Ausdehnung von 3,2 kg
  • Hergestellt aus Naturlatex
  • Produktionsbedingt kann die Lieferung in Teilstücken erfolgen

Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung.

Weitere Informationen:
Widerstand:
extra stark
Länge:
45,5 m
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, thera-band blau, bodyband, thera-band fitnessbänder, Handtrainer, Gewichtbälle, Bodytrainer, Gymnastikball, Pezzi-Ball, ABS-Power-Ball, Ballhalter, Ballschale, Ballkissen, Noppenring, Bodyroll, Aero-Step, Balance-Igel, Koosh-Ball, Handball
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
64
Frei Haus
ab € 87,85*
€ 120,33*
Lager 537
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,93*
€ 142,77*
5 Tage
62
€ 6,29*
ab € 122,94*
€ 160,24*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
1 Stück enthält 45,5 Meter (ab € 2,54792* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
M122
ab € 6,81*
Zubehör
TheraBand
22014
ab € 3,78*
Zubehör
TheraBand
22140
ab € 12,28*
Zubehör
TheraBand
22125
ab € 10,27*
Zubehör
TheraBand
22135
ab € 15,38*
Zubehör
Ludwig Artzt
LA-2020
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.