Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Karteikarten DIN A5 quer Gamma/Therapie 200 Blatt grün Viel Platz für die Therapiedokumentation


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720131
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteitasche
Patientenakte
Patiententasche
karteitasche

Karteikarte "Gamma/Therapie gem. HMR"

Um eine strukturierte Therapiedokumentation wurde die Karteikarte im Vergleich zur Karteikarte "Gamma" erweitert. Stabilität und Langlebigkeit zeichnen die Karteikarte "Gamma/Therapie gem. HMR" aus. Selbst Formulare im DIN A4 Format können in dieser Karteikarte wie in einer Mappe eingelegt werden durch die Doppelnut-Falz. Zusätzlichen Platz für die Dokumentation bietet eine lange Klapplasche, die auch ein Herausfallen kleinerer Zettel verhindert.

Produktinformationen zur Karteikarte

  • 200 Klappkarten mit Doppelnut-Falz
  • Format DIN A5 quer
  • Papierqualität 250 g/m²
  • Farbe weiß/grün
  • Formular gemäß Heilmittelrichtlinie
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
Patientenkartei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,18405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,95*
€ 59,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,30*
€ 58,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,94*
€ 55,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,28*
€ 53,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,32*
€ 51,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,81*
€ 43,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.