Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Karteikarten DIN A5 quer Gamma Viel Platz für Dokumentation


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720130
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten

Karteikarten "Gamma"

Enorm viel Platz für eine umfangreiche Dokumentation bieten diese Karteikarten "Gamma". Die Karteikarten "Gamma" sind sehr langlebig und stabil. Durch die entstehende Doppel-Falz können selbst Formulare in DIN A4 darin aufbewahrt werden.

Produktinformationen zu Karteikarten "Gamma"

  • 200 Klappkarten DIN A5 quer
  • Viel Platz für umfangreiche Dokumentation
  • Auch für Formulare DIN A4 geeignet
  • Farbe weiß/grün
  • B/H 210 x 445 mm aufgeklappt
  • Ungefalzt
  • Papierqualität 250 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,18515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,10*
€ 59,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,08*
€ 58,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,04*
€ 54,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,01*
€ 53,56
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 44,98*
€ 53,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,26*
€ 50,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,03*
€ 44,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.