Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Einlegekarten für Befundungdokumentation DIN A5 Kurze und knappe Befundungsdokumentaion


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720025
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegeblatt Karteitasche
Patientenakten-Einlegekarten
Patienteneinlegekarten
Patientenkarten

Einlegekarte mit Befundungsdokumentation

Kurz und knapp können auf dieser Einlegekarte mit Befundungsdokumentaion der Therapieverlauf, Frakturen, Schmerzpunkte, Blockierung u. ä. notiert werden. Ergänzend zu den Notizen können die Abbildungen zur Kennzeichnung genutzt werden. Die Einlegekarte ist eine geeignete Ergänzung zur Karteikarte ohne Befundabbildungen und erweitert die Dokumentation in karteiklappkarten. 

Produktinformationen zu den Einlegekarten

  • Einlegekarten passend zu Karteiklappkarten Version 3
  • Format DIN A5 quer
  • Beidseitig bedruckt
  • Farbe weiß/blau
  • 100 Einlegekarten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befunddokumentation
Weitere Suchbegriffe: Patiententaschen-Einlegekarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,78*
€ 25,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,44*
€ 25,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,67*
€ 22,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,88*
€ 21,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buchner & Partner
01500
ab € 29,30*
Zubehör
Buchner & Partner
01547
ab € 29,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.