Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Noppenkissen amethyst Handtrainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717294/amethyst
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     460408
EAN/GTIN:
     4006226023614
Suchbegriffe:
Fingertrainer
Handtrainer
handtrainer togu
fingertrainer

TOGU Noppenkissen

Das Noppenkissen von TOGU eignet sich für zielgerichtete Extensionsübungen der Muskeln in Fingern und Händen. Die Luftfüllung des Hand- und Fingertrainers kann individuell eingestellt werden. So wird eine Steuerung des Extensionsgrades ermöglicht.

Produktinformationen zu TOGU Noppenkissen

  • Farbe amethyst
  • Training der Finger- und Handmuskulatur
  • Maße ca. 23 x 11 cm
  • Gewicht 960 g
  • Belastbar bis ca 200 kg
  • Luftfüllung über Nadelventil individuell regulierbar
  • Nadelventilpumpe separat als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
amethyst
Weitere Suchbegriffe: Noppenkissen, Noppen-Kissen, Noppen, Luftkissen, Therapieball, Handmuskelstärkung, Nervenmobilisierung, Kneten, Rollen, Fingermassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.