| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717251 Herst.-Nr.: 410212 EAN/GTIN: 4006226410216 |
| | |
|
| | |
| TOGU Jumper® Durch seine Vielseitigkeit bietet der Jumper® von TOGU die Möglichkeit, nahezu alle Muskelgruppen zu trainieren. Der Trampolineffekt des luftgefüllten Fitnessgeräts sorgt zudem für großen Spaß beim Training. Auf dem Trampolinball kann der Trainierende balancieren, Kniebeugen ausführen oder auch im Sitzen die Bauchmuskulatur und im Liegen die Rückenmuskulatur trainieren. Zusätzlich erhalten Sie mit der DVD "Perfect Shape Jumper" Ideen und Anregungen für Ihr Training!
Produktinformationen zu TOGU Jumper® - Luftgefüllter Trampolin-Ball auf nach innen gewölbter Bodenplatte
- Farbe rot, mit DVD
- Trampolineffekt für großen Spaß beim Trainieren
- Vielfältige Übungsmöglichkeiten
- Luftfüllung sorgt für instabile und dynamische Unterlage
- Beidseitig verwendbar
- Maße ca. 52 x 24 cm
- Gewicht ca. 4,4 kg
- Belastbar bis ca. 200 kg
- Trampolin-Ball hergestellt aus Ruton
- Glasfaser-verstärkte Bodenplatte
- Übungsposter und Pumpe zur Luftregulierung im Lieferumfang enthalten
Anwendungsbereiche des TOGU Jumper® - Training der tieferliegenden Muskulatur
- Verbesserung von Koordination, Balance und Sensomotorik
- Stärkung der Rückenmuskulatur
- Training der Bauchmuskulatur
Beraten Sie sich bei Beschwerden vor Trainingsbeginn mit Ihrem Arzt oder Physiotherapeuten. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Ausführung: | mit DVD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trampolinball, Trampolin-Ball, Reboundball, Rebound-Ball, Fitnessgerät |
| | |
| |