Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU happyback® Relax-Nex blau Luftkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717241/blau
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400504
EAN/GTIN:
     4006226028763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitzhilfe
Stuhlkissen
Ballkissen
Luftkissen

TOGU happyback® Relax-Nex

Relax-Nex aus der happyback-Serie von TOGU ist ein weiches Luftkissen für Ihren Kopf zur Verhinderung und Lösung von Nacken- und Schulterverspannungen. Komfortabel gebettet sorgt Relax-Nex für Entspannung zu Hause, im Urlaub oder auch beim Training. Dank des praktischen Nadelventils kann der Druck je nach Wunsch angepasst werden.

Produktinformationen zu TOGU happyback® Relax-Nex

  • Weich geschäumtes Material
  • Farbe blau
  • Maße 23,5 x 11 cm
  • Gewicht ca 360 g
  • Belastbar bis ca. 200 kg
  • Gefertigt aus 100 % recyclingfähigem Kunststoff
  • Druck individuell regulierbar
  • Inklusive Anleitung

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.