Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Anti-Stress Ball rubin-rot Quetschball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717120/rubinrot
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     464102
EAN/GTIN:
     4006226034658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingertrainer
Handtrainer
handtrainer togu
fingertrainer

TOGU Anti-Stress Ball

Zu Hause oder am Arbeitsplatz - der weiche Anti-Stress Ball von TOGU zum Kneten und Durcharbeiten kann zur Kräftigung der gesamten Finger- und Handmuskulatur verwendet werden. Dank seines soften Materials verteilt sich der Druck in der gesamten Handinnenfläche. Ein besonderes Merkmal des Quetschballs ist sein Nadelventil, wodurch die Luftfüllung individuell geregelt und damit einhergehend Größe und Druck angepasst werden können.

Produktinformationen zu TOGU Anti-Stress Ball

  • Farbe rubin-rot
  • Durchmesser ca. 6,5 cm
  • Ausgleichs- und Lockerungsübungen gegen Finger-, Hand- und Unterarmbelastungen durchführbar
  • Ausgestattet mit Nadelventil (passende Pumpe separat erhältlich)
  • Langlebig und hygienisch (einfache Reinigung möglich)
  • Zu 100 % recyclebares Material
  • Hergestellt aus geschäumtem Ruton

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Farbe:
rubin-rot
Weitere Suchbegriffe: Knetball, Quetschball, Squeeze Balll, Drückball
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 4,28*
€ 7,17*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 4,26*
€ 7,18*
€ 7,95*
ab € 4,18*
€ 7,22*
3 Tage
84
€ 15,90*
ab € 3,96*
€ 7,34*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.