| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717110/schwarz Herst.-Nr.: 400595 EAN/GTIN: 4006226025434 |
| | |
|
| | |
| TOGU Aero-Step® XL functional Mit dem Aero-Step® XL functional werden bekannte Übungen zur Herausforderung! Dafür sorgt das Trainingsgerät dank seiner Labilität durch eine Luftfüllung. Die Gelenkstabilität kann verbessert und die Muskeln tiefgehend gekräftigt werden. Produktinformationen zu TOGU Aero-Step® XL functional - Farbe schwarz
- Übungsgerät mit luftgefüllten Kammern
- Luffüllung mit beiliegender Pumpe individuell einstellbar
- Abmessungen ca. 51 x 37 x 8 cm
- Gewicht ca. 2450 g
- Belastbar bis ca. 200 kg
- Hergestellt aus hochwertigem Ruton
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aero step, Sportgerät, Trainingsgerät, Übungsgerät, Training, Kräftigung |
| | |
| |