| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717109/rot Herst.-Nr.: 400542 EAN/GTIN: 4006226029944 |
| | |
|
| | |
| TOGU Aero-Step® Pro Der beidseitig verwendbare Aero-Step® Pro von TOGU ist eine dynamische Unterlage mit 2-Kammer-Luftsystem. Mit dem Übungs-Tool wird ein effektives Training ermöglicht, besonders im Bereich des Fuß- und Beinachsentrainings. Zudem verfügt das luftgefüllte Trainingsgerät auf einer Seite über runde Noppen zur Massage und Durchblutungsförderung. Produktinformationen zu TOGU Aero-Step® Pro - Trainingsgerät in der Farbe rot
- Eine Seite ausgestattet mit runden Noppen
- Intensiver in die Tiefe gehendes Training
- Schulung und Verbesserung von Stabilität, Wahrnehmung und Reizverarbeitung
- Nutzbar in Bauch-, Seit- und Rückenlage
- Luftfüllung mit beiliegender Pumpe individuell einstellbar
- Maße ca. 52 x 40 x 8,5 cm
- Gewicht ca. 3600 g
- Belastbar bis ca. 200 kg
- Gefertigt aus Ruton
Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aero step, Übungsgerät, Sportgerät, Trainingsgerät, Stabilitätstrainer, Training |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,38* | € 126,41* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,25* | € 136,76* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 108,65* | € 137,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|