Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717045/blau Herst.-Nr.: 408664 EAN/GTIN: 4006226003579 |
| | |
|
| | |
| TOGU Sitzball ABS® Der Sitzball ABS® von TOGU ermöglicht dank seiner gedämpften Federung ein ruhiges Sitzen und damit einhergehend einen ruhigeren Blick. Somit ist er als Alternative zu herkömmlichen Sitzmöbeln optimal am Büro-Arbeitsplatz oder auch in der Schule nutzbar. Durch das aufrechte und dynamische Sitzen können Rückenleiden vermieden oder gelindert werden. Zusätzlich bietet der Gymnastikball mit seinem Anti-Burst-System Platzsicherheit bei punktuellen Beschädigungen. Produktinformationen zu TOGU Sitzball ABS® - Blauer Sitz- und Fitnessball mit einer Größe von 65 cm
- Anti-Burst-Material Crylon® - bei punktuellen Beschädigungen entweicht die Luft nur langsam
- Latexfrei
- Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
Anwendungsbereiche des TOGU Sitzball ABS® - Ermöglicht beruhigtes dynamisches Sitzen
- Ideal bei Sitzarbeiten mit hoher Augenfixation wie am PC-Arbeitsplatz
- Vermeidung oder Linderung von Rückenschmerzen
- Als Trainingsgerät zur Stärkung von Bauch- Rücken- und Rumpfmuskulatur
- Effektives Rücken- und Stabilitätstraining
- Training von Koordination und Gleichgewicht
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich. Weitere Informationen: | | Größe: | 65 cm | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 33,98* | € 46,15* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 33,83* | € 46,16* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,39* | € 47,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 40,94* | € 54,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|