Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Redondo® Ball GAB! Kleiner Gymnastikball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717018
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     491220
EAN/GTIN:
     4006226055202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Spiel und Therapiebälle

TOGU Redondo® Ball GAB!

Mit seiner weichen und griffigen Oberfläche lässt sich der kleine Gymnastikball Redondo® Ball GAB! von TOGU angenehm und sicher handhaben. Der kompakte Ball mit einer handlichen Größe von 14 cm bietet ein großes Einsatzspektrum. Somit ist das Fitness- und Gesundheits-Tool ideal zur Verwendung für präventives Wirbelsäulentraining oder auch Figurtraining geeignet.

Produktinformationen zu TOGU Redondo® Ball GAB!

  • Durchmesser ca. 14 cm
  • Handlicher Gymnastikball
  • Einsetzbar als sensomotorisches Kleingerät
  • Auch für Gruppenfitness geeignet
  • Hergestellt aus geschäumtem Ruton
  • Größe und Festigkeit einstellbar über Nadelventil mit separat erhältlicher Pumpe

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich.

Weitere Suchbegriffe: Therapieball, togu gymnastikball, fitness ball, Springball, Balltraining, Softball, Ball, Trainingsball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.