Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Togu Gymnastikball Standard Ø 16 cm 300 g perlgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717009/PGRÜN
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     430418
EAN/GTIN:
     4006226018672
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
togu gymnastikball 16 cm ø
Togu Gymnastik-Ball Standard
  • Gymnastikball mit glatter und glänzender Oberfläche, durch besondere Materialstruktur sehr griffig
  • mit Nadel-Ventil, gute Elastizität, sehr prellfähig, besonders robust
  • auch im Freien verwendbar
  • Farbe: perlgrün
  • Gewicht: 300 g
  • Größen: Ø 16 cm 
Weitere Informationen:
Durchmesser:
Ø 16 cm
Farbe:
perlgrün
Gewicht:
300 g
Weitere Suchbegriffe: fitness ball, togu gymnastikball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.